マイクロチップ, EEPROM 2kbit シリアル-マイクロワイヤー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様●メモリサイズ : 2kbit●インターフェースタイプ : シリアル-マイクロワイヤー●パッケージタイプ : SOIC●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 128 x 16ビット●動作供給電圧 Min : 2.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 16bit●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.5mm●データ保持 : 200年 注文コード02721726 品番93LC56BT-I/SN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●メモリサイズ : 2kbit●インターフェースタイプ : シリアル-マイクロワイヤー●パッケージタイプ : SOIC●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 128 x 16ビット●動作供給電圧 Min : 2.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 16bit●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.5mm●データ保持 : 200年 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする