ローム 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1 V 可変 HTSOP-J

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード02722277 品番BD9G341AEFJ-LBE2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●出力電圧 Min : 1 V●出力電圧 Max : 76 V●入力電圧 Min : 12 V●入力電圧 Max : 76 V●出力電流 Max : 3A●コンバータタイプ : ステップダウン●出力数 : 1●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : HTSOP-J●ピン数 : 8●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●高さ : 0.85mm●ローム バック(降圧)スイッチングレギュレータ FET内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする