ハネウェル, ホール効果センサ ワイヤリード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●出力タイプ : デジタル●電源電圧 : -1 → +25 V dc●接続方式 : ワイヤリード●最大DC電圧 : 25V●出力開閉電流 : 50 mA●長さ : 7.62mm●幅 : 20.32mm●奥行き : 11.43mm●寸法 : 7.62 x 20.32 x 11.43 mm℃●動作温度 Min : -40℃●ソリッドステート位置センサ SR 13/15シリーズ. 定評あるHoneywell社SS400シリーズ ソリッド ステート センサを導入したスナップ イン/フラット マウント センサ パッケージ 過酷な条件でのシーリング性能が高まります ストレス作用を除去するQuadホール エレメント設計 温度補償磁気学 単極マグネット 24 AWG Radoxリード線 注文コード02722487 品番SR13C-A1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●出力タイプ : デジタル●電源電圧 : -1 → +25 V dc●接続方式 : ワイヤリード●最大DC電圧 : 25V●出力開閉電流 : 50 mA●長さ : 7.62mm●幅 : 20.32mm●奥行き : 11.43mm●寸法 : 7.62 x 20.32 x 11.43 mm℃●動作温度 Min : -40℃●ソリッドステート位置センサ SR 13/15シリーズ. 定評あるHoneywell社SS400シリーズ ソリッド ステート センサを導入したスナップ イン/フラット マウント センサ パッケージ 過酷な条件でのシーリング性能が高まります ストレス作用を除去するQuadホール エレメント設計 温度補償磁気学 単極マグネット 24 AWG Radoxリード線 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする