端子形状
【LAN端子】RJ-45型 8極、【USB端子】USB Type-A
準拠規格
【LAN端子】
LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX)
【USB端子】USB 3.2(Gen 1)
【内蔵】Serial ATA III
伝送速度
LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重
LAN端子(2.5GBASE-T):2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重
省エネ法に基づくエネルギー消費効率W区分 0.00595
容量(TB)4
付属品LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール
質量(kg)約6.2
タイプデスクトップ
電源(V)AC100(50/60Hz)
規格VCCI Class A
定格消費電力(W)最大85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×215×230[本体のみ(突起部除く)]
機能Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスペア、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売)
インターフェースLAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2
メモリーDDR4 2GB
使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL524
動作温度(℃)0〜40
動作湿度(%)10〜85
端子数4
ドライブサイズ3.5inch
ファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基
データ転送速度【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値)
搭載OSLinuxベース独自
対応プロトコルTCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP)
コア数4コア 64bit
ドライブ数4
ベイ数4
RAID機能RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)
クロック周波数2.0GHz