TeraStation TS3030シリーズ 4ベイ ラックマウント

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02722880 品番 TS3430RN0404
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える 小規模オフィス・SOHO向けNAS
2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善
TeraStation間でのバックアップ高速化
リモート管理サービス”キキNavi”に対応
盗難や情報漏えいから大切なデータを守る等の豊富なセキュリティー機能
最大7年の豊富な保守メニューとウイルスチェック機能 拡張/延長パックに対応
ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・・5つの「RAID 6/5/10/1/0」に対応。

省エネ法に基づくエネルギー消費効率
W区分 0.00563
端子形状
【LAN端子】RJ-45型 8極、【USB端子】USB Type-A
準拠規格
【LAN端子】
LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX)
【USB端子】USB 3.2(Gen 1)、USB 2.0
【内蔵】Serial ATA III
伝送速度
LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重
LAN端子(2.5GBASE-T):2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重
容量(TB)4 付属品LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式、取扱説明書、保証書、型番シール 質量(kg)約7.7 取付ラック:19インチ TIA/EIA-310-D規格準拠 タイプラックマウント 電源(V)AC100(50/60Hz) 規格VCCI Class A 定格消費電力(W)最大85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×44.3×430[本体のみ(突起部除く)] 機能Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスペア、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売) インターフェースLAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2、USB 2.0端子:前面×1 メモリーDDR4 2GB 使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL524 動作温度(℃)0〜40 動作湿度(%)10〜85 端子数4 ドライブサイズ3.5inch ファン40mm角 ダブルボールベアリングファン 2基 データ転送速度【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値) 搭載OSLinuxベース独自 対応プロトコルTCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP) コア数4コア 64bit ドライブ数4 ベイ数4 RAID機能RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:6/5/10/1/0(出荷時 RAID6) クロック周波数2.0GHz

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする