曜日別特売
M850-LTHN-RS-PO 電力計 HOBUT LCD 4桁 M850シリーズ HOBUT 02723537

電力計 HOBUT LCD 4桁 M850シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02723537品番M850-LTHN-RS-PO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●高さ:92mm●幅:92mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:3●パルス出力:あり●奥行き:80mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●動作原理:電気機械●シリーズ:M850V●HOBUT 電気機械式 DIGITAL POWER MeterHOBUT M850 シリーズ電気機械式 DIGITAL POWER メータは、 28 → 570 V の測定範囲で電圧を測定できます。96 x 96 mm 成形ケースと 3 つの色バックライト LCD 画面の選択可能なメータを備えています。この電力計は使いやすく、ユーザー設定が可能な CT 及び VT 比を備えています。この装置は、 3 相 / 4 線式を箱から出してすぐに構成できます。他の入力電圧 / 単相もプログラムされます。 プログラマブル機能: 画面の色を選択可能 変流率 変圧率 BD レート、パリティ、停止 AC又はDC AUX 単相又は三相 RS485アドレス: 1-247 セキュリティコードアクセスをプログラミングに使用 標準機能: 位相電圧( V ) 相 - ニュートラル電圧( V ) 相電流( I ) 周波数(Hz) 有効電力( W ) 有効電力量( kWh ) 無効電力( VAR ) 皮相電力( VA ) 反応エネルギー( VARh ) 力率( PF ) 瞬間アンペア需要、瞬時ワット需要、瞬時 VA 需要、最大アンペア需要、最大ワット需要、最大 VA 需要、中性電流測定特長と利点プログラミング用の前面ボタン x 4 リレー出力は、W.h又はVAr.hに設定可能 付属の設置ガイドを参照するか、www.hobut.co.uk/power-metersで設置説明書一式及びRS485 Modbus登録アドレスをダウンロード 大型LCDディスプレイ オプションのRS485ポートにより、Modbus RTV又はBACNET (MSTP)プロトコルで通信可能 メータの精度は、 0.1 % (周波数)、 0.5 % (電圧 / 電流)、 1 % (有効電力)、 1 % (皮相電力)、 1 % (力率)です用途ビル管理システム 発電機 低、中、高電圧の制御パネルです 電力管理認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 CE認証RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする