MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●メモリサイズ:2kbit●インターフェースタイプ:シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:256 8ビット●動作供給電圧 Min:1.7 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:1.7 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:4.9 3.9 1.25mm●動作温度 Min:-40 ℃年●24AA02Exx 24AA025Exx I2C(TM)シリアルEEPROM
注文コード
02723668
品番
24AA02E48-I/SN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●メモリサイズ:2kbit●インターフェースタイプ:シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:256 8ビット●動作供給電圧 Min:1.7 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:1.7 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:4.9 3.9 1.25mm●動作温度 Min:-40 ℃年●24AA02Exx 24AA025Exx I2C(TM)シリアルEEPROM
RoHS指令(10物質対応)
対応