内容量1個
仕様●電流タイプ : AC●高さ : 35.56mm●幅 : 53.34mm●奥行き : 6.35mm●精度 : ±0.4 %●動作温度 Min : 0℃●動作温度 Max : +60℃●ACA-20RM - True-RMS-AC電流計(CT入力付). ACA-20RMシリーズのAC電流計は●トランス(CT)を内蔵しているため●2〜50 Aの複雑な非正弦波AC電流のTrue-RMS値を測定することができます。. 読みやすい赤色LED表示●9.4 mmの数字 内蔵CTにより●複雑な波形のTrue-RMS値を出力 IT用途のAC電流測定に最適 入力範囲: 0-0.2 A → 0-50 A 50 AモデルはスプリットコアCTを備えているため●取り付けが簡単 電源オプション: 85-140 V又は170-264 V 85-140 V ac又は170-264 V acの自己給電 信頼性の高いシングルボード構成 アナログメータのデジタル代替品
注文コード02723851
品番ACA-20RM-4-AC4-RL-C