ニチコン
ニチコン コンデンサ 2200μF, ,16V dc, UPS1C222MHD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
02723896
品番
UPS1C222MHD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
仕様
●静電容量 : 2200μF●電圧 : 16V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 12.5 (Dia.) x 25mm●高さ : 25mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 12.5mm●動作温度 Max : +105℃●寿命 : 3000h●許容差 : ±20%●ニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは●最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは●高い使用温度範囲●高電圧●低インピーダンス●高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ
RoHS指令(10物質対応)
対応