基板接続用ソケット, HARWIN 1極 ストレート メス H3161シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード02724840 品番H3161-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:H3161●長さ:5.55mm●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:錫●極数:1●セレクタソケット/プラグ. 基板上のリンク選択機構用 すずめっきの旋盤仕上げ黄銅ソケットと、4リーフ金めっき硬化ベリリウム銅コンタクト 非絶縁ショートプラグは直径1mmで、黄銅製、金めっき仕上げ 絶縁済みショートプラグと3色のサーモプラスチック成形絶縁物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする