内容量1個
仕様●電流タイプ : AC●高さ : 22.4mm●幅 : 35.1mm●動作温度 Min : 0℃●動作温度 Max : +60℃●ムラタパワーソリューション デジタル電圧計ムラタパワーソリューションズのデジタルアンメータは●オンボード電流トランス( CT )を組み込んだ初のデジタル AC デバイスです。高価な低抵抗シャントや 5A 「ドーナツ」 CT などの外部コンポーネントは必要ありません。この使いやすいデバイスは●フルスケール電流が 50 A ●電源電流が 50 mA です。特長AC 電流 明るい赤色 LED ディスプレイ カットアウト高さ:21.3 mm カットアウト幅:33.9 mm 桁数:4 動作温度範囲: 0 → 60 ° C 電源電圧範囲: 85 → 264 V ac 精密 A/D コンバータ スケーリング / インターフェイス回路認証ANSI / ESD S20.20-2014 BS EN 61340-5-1:2007
注文コード02724980
品番ACA-20PC-3-AC1-RL-C