スタンレー電気 LED, 赤, 表面実装, 2012, BR1112H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード02725549 品番BR1112H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.3 V●光度 : 11.7 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 150 °●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 647 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●Stanley Electric 1112Hシリーズ0805パッケージLED. Stanley Electric 1112Hシリーズは●標準0805パッケージのLEDです。 長方形で●フラットトップタイプです。 単色発光の表面実装デバイスで●乳白色樹脂が使用されています。. 1112HシリーズLEDの特長: 寸法: 2.0 x 1.25 x 0.8 mm 白色樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする