デジタル電流計 Murata Power Solutions

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●高さ : 22.3mm●幅 : 53.8mm●精度 : ±1 %●動作温度 Min : 0℃●動作温度 Max : +60℃●Murata Power Solutions デジタル電流計Murata Power Solutions デジタル電流計は● 4mA → 20mA の電流ループ入力パネルメータです。電気的性能●画面の読み取りやすさ●使いやすさ●長期的な信頼性を兼ね備えています。大きな 0.56 インチ / 14.2 mm の赤色ディスプレイを搭載しています。 ユーザーフレンドリなデザインで●入力電流 / 出力読み取り値のほぼ数百通りの組み合わせに対応します。これにより●特に複数の異なるレンジメーターを必要とする用途において●よりコストの高い●長期のリードタイム・ファクトリー・スペシャルの要件の大部分が解消されます。安全なねじ留め具と EPDM ラバーガスケットを備えたベゼルアセンブリは●耐湿性や防塵性が必要な用途に使用できます。」特長と利点24 V 絶縁型電源モデル 範囲●小数点以下桁数はDIPスイッチで選択可能 フルスケール入力は 22 mA です 高品質● 20 回転●ゲイン / スパン●ゼロ / オフセット調整ポテンショメータ インピーダンスは 100 Ω と 2 V のループドロップです 低消費電力: 15 mA @ 5 V 動作温度範囲: 0 → 60 ° C 信頼性の高いねじ止め端子による入力接続 シングル 5 V 又はオプションの 7.5 → 32 V 電源 耐振動性パッケージ認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 注文コード02725786 品番DMS-30PC-4/20S-24RL-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●高さ : 22.3mm●幅 : 53.8mm●精度 : ±1 %●動作温度 Min : 0℃●動作温度 Max : +60℃●Murata Power Solutions デジタル電流計Murata Power Solutions デジタル電流計は● 4mA → 20mA の電流ループ入力パネルメータです。電気的性能●画面の読み取りやすさ●使いやすさ●長期的な信頼性を兼ね備えています。大きな 0.56 インチ / 14.2 mm の赤色ディスプレイを搭載しています。 ユーザーフレンドリなデザインで●入力電流 / 出力読み取り値のほぼ数百通りの組み合わせに対応します。これにより●特に複数の異なるレンジメーターを必要とする用途において●よりコストの高い●長期のリードタイム・ファクトリー・スペシャルの要件の大部分が解消されます。安全なねじ留め具と EPDM ラバーガスケットを備えたベゼルアセンブリは●耐湿性や防塵性が必要な用途に使用できます。」特長と利点24 V 絶縁型電源モデル 範囲●小数点以下桁数はDIPスイッチで選択可能 フルスケール入力は 22 mA です 高品質● 20 回転●ゲイン / スパン●ゼロ / オフセット調整ポテンショメータ インピーダンスは 100 Ω と 2 V のループドロップです 低消費電力: 15 mA @ 5 V 動作温度範囲: 0 → 60 ° C 信頼性の高いねじ止め端子による入力接続 シングル 5 V 又はオプションの 7.5 → 32 V 電源 耐振動性パッケージ認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする