Murata Power Solutions
Murata Power Solutionsの 電子部品(オンボード)
Murata Power Solutionsの 受動部品
Murata Power Solutionsの 受動部品その他関連用品
デジタル電流計 Murata Power Solutions
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●高さ : 22.3mm●幅 : 53.8mm●奥行き : 21.88mm●精度 : ±1 %●動作温度 Min : 0℃●動作温度 Max : +60℃●10.2 mm 3.5桁ディスプレイ. DIP スイッチによる表示範囲と小数点を選択可能 ゲインとオフセットは2つのポテンショメータで調整可能 ねじ端子接続
注文コード
02726231
品番
DMS-30LCDA-4/20S-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●高さ : 22.3mm●幅 : 53.8mm●奥行き : 21.88mm●精度 : ±1 %●動作温度 Min : 0℃●動作温度 Max : +60℃●10.2 mm 3.5桁ディスプレイ. DIP スイッチによる表示範囲と小数点を選択可能 ゲインとオフセットは2つのポテンショメータで調整可能 ねじ端子接続
RoHS指令(10物質対応)
対応