スプリングコンタクト HARWIN チタン銅合金 表面実装使用 2.5 x 4 x 6mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1400個) 注文コード02726520 品番S7051-42R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様●シリーズ : S7●定格電流 : 4A●コンタクトめっき : ニッケルめっき●寸法 : 2.5 x 4 x 6mm●高さ : 6mm●長さ : 4mm●幅 : 2.5mm●EZ Boardware SMTスプリングコンタクト(クローズドタイプ). このEZ Boardware SMTスプリングコンタクト製品は●クローズドタイプで●先端部品は引っ掛かりを防止するよう保護されています。 Cは●簡単かつ効果的な方法で複数の基板の接続ができるよう設計されています(EMCノイズ / 帯電防止に対応)。 特別な工具が不要で●標準的なピックアンドプレース式機械で取り扱うことができます。 EZ Boardwareスプリングコンタクトシールド付きフィンガの詳細については●表を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする