MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の コンデンサ
村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc2A NFM18Cシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+125℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.6mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
02727299
品番
NFM18PC104R1C3D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
仕様
●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●シリーズ:NFM18C●SMCフィルタコンデンサ - NFM18PCシリーズ. 電磁干渉(EMI)を取り除くために設計された、3つの端子を備えたフィルタです。 内蔵の回路電源ラインに最適です。 低い残留インダクタンスが特長です。 エンクロージャは0603形式です。
RoHS指令(10物質対応)
対応