※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DH Robotics
DH Roboticsの 産業用ロボット
DH Roboticsの 電動アクチュエータ
DH Roboticsの 電動グリッパ
PGEシリーズ スリムタイプ電動平行グリッパー (DOBOT MG400用フランジ付)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02728446
品番
PGE-15-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥140,360
販売価格(税別)
¥
127,600
バスケットに入れる
DOBOT MG400用フランジ付ハンド
小型で柔軟な設置
高い作業速度
正確な力制御
用途
DOBOT MG400用ハンド
仕様
●MG400専用フランジ:専用フランジ付●推奨加工対象物質量(kg):0.25●繰返し制度(mm):±0.02●開閉時間(秒):0.3/0.3●駆動方法:高精度プラネタリギヤ+ラックアンドピニオン●騒音放射:60db未満
ストローク(mm)
10
寸法(mm)
グリッパ:89×30×18
質量(kg)
0.155
定格電圧(V)
DC24±10%
定格電流(A)
0.1
推奨環境
0〜40℃
爪数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP40
ピーク電流(A)
0.22
把持力(N)
6〜15
関連資料:
カタログ(0.39MB)
取扱説明書:
取扱い説明書(0.85MB)
注意
※DOBOT MG400用のフランジ付です。