電源接続工事不要 200万画素モバイル充電型ワイヤレスドライブレコーダー【Peta Came】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02728857 品番PETA-CAM-M1080PH
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

電源・配線工事が不要!ペタッと貼り付けるだけで使える充電式ドラレコ
配線が不要なのでフロントガラスすっきり
Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで録画データを確認できる
1回の充電で約400分連続使用が可能
従業員共用の営業車やレンタカーなどで活躍

用途社有車や営業車、レンタカー・カーシェア 付属品本体、吸盤付きブラケット、ケーブル止め、USB 充電ケーブル、レンズ固定用ドライバー ※microSD カードは別売 その他マイクあり、【技適】取得済 材質【本体】ABS【レンズ】強化ガラス 質量(g)85 電源(V)DC5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×51×40 メモリーmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上) 録画時間最大約280 時間(512GB の microSD カード使用時) 画質1080P/VGA 実撮影画角約120 (対角) フレームレート10/15/24/30fps Wi-FiIEEE802.11g/2.4GHz 録画方式サイクル録画あり 稼働時間(分)400
注意
PETA-CAM-M1080PH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする