キャスター付折りたたみ担架

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02729417 品番35624
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,030
販売価格(税別)
7,300

コンパクトに収納できる、キャスター付き担架
未使用時は折りたたんでコンパクトに収納できる担架です。ベルト付きで安全、キャスター付きで運びやすい耐荷重:150kg。
材質:鉄、ポリエステル。サイズ:使用時:約550×2000×180mm、折り畳み時:約230×230×1000mm

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 セット内容本体のみ 材質鉄、ポリエステル 形態1個梱包:化粧箱入り サイズ(mm)使用時:約550×2000×180、折り畳み時:約230×230×1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-10
用途:
ベルトの縫製

黒いベルトの縫製が雑すぎて驚きました。再度、補強をして使用する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする