USB typeC-HDMI変換ケーブル 4K対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02729426 品番91820
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,960
販売価格(税別)
1,782

キャッチコピー:USBのTypeCからHDMIに変換可能なケーブル!4K対応60Hzで2m仕様
商品説明:USB TypeCからHDMIに変換します。4K対応60Hz。準拠規格:DisplayPort Alternate Mode対応/HDMI2.1

セット内容本体のみ 材質PVC、ABS 幅(mm)コネクタ:25 タイプ60Hz 長さ(m)2 全長(m)1.95 形態1個梱包:ヘッダー付袋入り ケーブル径(Φmm)1.5
注意
※すべてのType-C搭載端末機器がDisplayPort Alternate Modeに対応しているわけではありません。各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。機種・環境により使用できない場合があります。すべての機器・環境での動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする