USB typeC-HDMI変換ケーブル 4K対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02729435 品番91892
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,481
販売価格(税別)
1,346

USBのTypeCからHDMIに変換可能なケーブル4K対応30Hzで1m仕様
USB TypeCからHDMIに変換します。4K対応30Hz。準拠規格:DisplayPort Alternate Mode対応/HDMI1.4
材質:PVC、ABS。サイズ:全長:1m コネクタ幅: 23mm ケーブル径: Φ4.5mm

用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質PVC、ABS 幅(mm)コネクタ:23 タイプ30Hz 長さ(m)1 全長(m)1 形態1個梱包:ヘッダー付袋入り ケーブル径(Φmm)4.5
注意
※すべてのType-C搭載端末機器がDisplayPort Alternate Modeに対応しているわけではありません。各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。機種・環境により使用できない場合があります。すべての機器・環境での動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする