- 難燃布ポリシートマスカー アイモニカ 02729522

難燃布ポリシートマスカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
幅(mm)1100
内容量1巻注文コード02729522品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

難燃性のポリオレフィンフィルムを使用しています。JIS K 7201酸素指数試験済。

用途
建築、塗装工事などのマスキングに。難燃性が必要な塗装現場に。
幅(mm)
1100
長さ(m)
25
テープ幅(mm)
布テープ:20
注意
※布テープ部分は難燃ではございません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする