ジオベースお試しパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード02729801 品番55493
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

キャッチコピー:大人気商品「ジオベース」のお試し版!
商品説明:ジオベース全種が入ったスターターパックです。手軽に本格的なジオラマ製作に活用できる造形素材です。土台ベースと保存に便利なチャック付き袋が付属しています。全8種類。各30g入。 日本製。ジオベースの特徴:1軽量でコシがあり、造形しやすく自然乾燥で硬化する粘土です。2手につきにくく、扱いやすい粘土です。 3つぶつぶ感のある粘土で、練った後もその特長は損なわれません。 4フィギュアなどを押し当てるだけでタイヤ跡や足跡などをリアルに表現することができます。5 粘土どうしがよくつき、乾燥後もつけ足せます。

セット内容ジオベース ライトブラウン 30g 大粒×1、ジオベース ダークブラウン 30g 大粒×1、ジオベース ライトブラウン 30g 小粒×1、ジオベース ダークブラウン 30g 小粒×1、ジオベース ライトブラウン 30g 超小粒×1、ジオベース ダークブラウン 30g 超小粒×1、ジオベース サンド色 30g×1、ジオベース グレイ 30g×1、ベース用黒彫板 100×100×10mm×1、保存用チャック付ポリ袋 210×297×0.04mm×1 材質樹脂系中空体、石粉、 形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り サイズ(mm)180×250×50
注意
※粘土は、食べたり飲み込んだりしないでください。誤って口に入れた場合は水で洗い流し、万が一飲み込んだ場合は医師の指示に従ってください。粘土を目・鼻・耳などに入れないでください。使用後は、石けんでよく手を洗ってください。手や腕などに傷やはれ、湿疹などがある場合には使用しないでください。体質的にかぶれやかゆみなど出る方がいらっしゃいます。アレルギー症状が出た場合は、すぐに使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする