曜日別特売
64184 ベル ポッシュリビング 02730249

ベル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量・形など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
質量(kg)
0.025
形
スリーブ
注文コード
02730249
品番
64184
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

クリスマスや冬のイベントを彩るホワイトベル。さりげないブラッシュ加工がナチュラルな風合いを演出し、リースやスワッグに上品な華やかさを添えます。

質量(kg)
0.025
形
スリーブ
寸法(cm)
Φ4 H4
材質
アイアン
色
ホワイト
セット商品数
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする