ポッシュリビング
ベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・形
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
質量(kg)
0.01
形
スター
注文コード
02730267
品番
64183
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
クリスマスや冬のイベントを彩るホワイトベル。さりげないブラッシュ加工がナチュラルな風合いを演出し、リースやスワッグに上品な華やかさを添えます。
質量(kg)
0.01
形
スター
寸法(cm)
W4.5 D1 H4
材質
アイアン
色
ホワイト
セット商品数
10