曜日別特売
SH-01-MIP-39-DGY スタッキングペール30L ワイド ホームテイスト 02731247

SH-01-MIP-39-DGY スタッキングペール30L ワイド ホームテイスト 02731247
SH-01-MIP-39-DGY スタッキングペール30L ワイド ホームテイスト 02731247
SH-01-MIP-39-DGY スタッキングペール30L ワイド ホームテイスト 02731247
SH-01-MIP-39-DGY スタッキングペール30L ワイド ホームテイスト 02731247
SH-01-MIP-39-DGY スタッキングペール30L ワイド ホームテイスト 02731247
SH-01-MIP-39-DGY スタッキングペール30L ワイド ホームテイスト 02731247
SH-01-MIP-39-DGY スタッキングペール30L ワイド ホームテイスト 02731247
SH-01-MIP-39-DGY スタッキングペール30L ワイド ホームテイスト 02731247
SH-01-MIP-39-DGY スタッキングペール30L ワイド ホームテイスト 02731247
SH-01-MIP-39-DGY スタッキングペール30L ワイド ホームテイスト 02731247
SH-01-MIP-39-DGY スタッキングペール30L ワイド ホームテイスト 02731247
SH-01-MIP-39-DGY スタッキングペール30L ワイド ホームテイスト 02731247
SH-01-MIP-39-DGY スタッキングペール30L ワイド ホームテイスト 02731247
SH-01-MIP-39-DGY スタッキングペール30L ワイド ホームテイスト 02731247
SH-01-MIP-39-DGY スタッキングペール30L ワイド ホームテイスト 02731247
SH-01-MIP-39-DGY スタッキングペール30L ワイド ホームテイスト 02731247
SH-01-MIP-39-DGY スタッキングペール30L ワイド ホームテイスト 02731247
SH-01-MIP-39-DGY スタッキングペール30L ワイド ホームテイスト 02731247

スタッキングペール30L ワイド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
色ダークグレー
内容量1台注文コード02731247品番SH-01-MIP-39-DGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

洗練されたラインが描く、アートのような機能美
一本の支柱からランダムに伸びるアームが、スタイリッシュな印象を与えるハンガー。スッキリとしたフォルムと、安定感のある円形ベースを組み合わせ、シンプルで軽やかな佇まいに仕上げました。玄関先やデスクサイドなどの、限られたスペースでも圧迫感なく配置できます。マットな質感のスチール素材が静かな品格を添え、掛けたアイテムを彩るディスプレイとしても活躍します。
オブジェのようなフォルム
スタイリッシュなデザイン
簡単組み立て
安定感のある土台

色
ダークグレー
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×30×167

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥910/税込¥1,001
北海道地方数量1につき¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする