曜日別特売
10003638M エンジニア仕様・ニトリルグローブ EVERSAFE 02731588

10003638M エンジニア仕様・ニトリルグローブ EVERSAFE 02731588
10003638M エンジニア仕様・ニトリルグローブ EVERSAFE 02731588
10003638M エンジニア仕様・ニトリルグローブ EVERSAFE 02731588
10003638M エンジニア仕様・ニトリルグローブ EVERSAFE 02731588
10003638M エンジニア仕様・ニトリルグローブ EVERSAFE 02731588
10003638M エンジニア仕様・ニトリルグローブ EVERSAFE 02731588
10003638M エンジニア仕様・ニトリルグローブ EVERSAFE 02731588
10003638M エンジニア仕様・ニトリルグローブ EVERSAFE 02731588

エンジニア仕様・ニトリルグローブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量1セット(50枚×10箱)
サイズM
内容量1セット(50枚×10箱)注文コード02731588品番10003638M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

【強力グリップと作業性】全面ダイヤモンドエンボス加工のニトリル手袋。オイル付着時も滑りにくく、整備効率を高めます。【厚手・伸縮仕様】一般的なニトリル手袋より厚手の設計。手にフィットし過酷な作業から手を守ります。【耐油・耐薬品性】オイルやパーツクリーナーから手荒れを防止。メンテナンスや塗装、DIY作業に最適です。【パウダー&ラテックスフリー】粉なしで汚れずアレルギーの方も安心。無駄なく使える便利な左右兼用使い捨てタイプです。【多用途・まとめ買い対応】バイク整備や園芸、キャンプ、防災まで幅広く活躍します。

用途
自動車整備やメンテナンス、塗装作業、DIYなどに。全方向に力が入りやすいダイヤモンドエンボス加工。
サイズ
M
寸法
(約)中指長さ:80±5mm 手のひらまわり:200±10mm 全長:240±10mm
材質
ニトリルゴム、エンボス:全面ダイヤモンドエンボス
色
ブラック
タイプ
パウダー:なし
厚さ
指先部:0.17±0.01mm 掌部:0.15±0.01mm
注意
※体質によっては、湿疹・かぶれ等を起こすことがあります。異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
※ ご使用前に、穴あきや破れ、キズなどの異常がないことを確認してください。
※ 薬品・溶剤の種類によっては、膨張や浸透が生じるおそれがありますのでご注意ください。
※ 本製品は産業用です。医療用途には使用しないでください。
※ ガソリン・ベンジンなどの溶剤には使用しないでください。浸透・膨潤・硬化するおそれがあります。
※ 熱いものに触れないでください。
※ 感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※ 爪や刃物、とがったもの等で傷をつけないようご注意ください。
※ 回転体などに手が巻き込まれるおそれがある作業には使用しないでください。
※ ニスや漆などで塗装した製品や、一部のプラスチック製品に触れると、塗装の剥がれや変質の原因となる場合があります。
※ 直射日光や蛍光灯等の光を避けて保管してください。
※ 本品は使い捨て手袋です。再使用しないでください。
※ 使用後は地域の規則に従って廃棄してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする