GK-8045 エレクトリックヒートグローブ-カシウス セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 02731815 品番 06-8045
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

GK-804とEK-207のセット
しなやかに、指先を包み込むように温めるマイクロカーボンファイバーヒーターを採用した専用バッテリーを使用する7.4V仕様電熱ウインターグローブ。
ヒーターの配置を工夫し、指先の温かさを確保。
『GK-804』
・マイクロカーボンファイバーシステム
・夜間視認性を高める反射パネル
・プロテクター : ナックル・パーム
『EK-207』
・7.4Vリチウムポリマーバッテリー:2個
・専用充電器付き

用途
素材
・GK-804
[表地] ポリエステル・合成皮革・山羊革・ナイロン
[裏地] ポリエステル
[メンブレン] HiPORAR
プロテクター
ナックル・掌
材質[表地] ポリエステル・合成皮革・山羊革・ナイロン[裏地] ポリエステル[メンブレン] HiPORAR ブラックレッド サイズS
注意
※注意事項
※商品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする