EK-2175 プロテクトエレクトリックヒートグローブ セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 02732190 品番 08-2175
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

EK-217とEK-207のセット
カーボンファイバーヒーターを採用した専用バッテリーを使用する7.4V電熱ウインターグローブ。
カラーバリエーションが豊富。
3段階の温度調整が可能。
『EK-217』
・7.4 V
・カーボンファイバーヒーターを使用し指先までしっかりあたたまる
・3段階の温度調整機能
・ナックルプロテクター
・パームプロテクター
『EK-207』
・7.4Vリチウムポリマーバッテリー:2個
・専用充電器付き

用途
素材
・EK-217
[表地]ポリエステル、合成皮革、ナイロン
[裏地]ポリエステル
[中綿]ポリエステル
[メンブレン]HiPORAR
プロテクター
ナックル・掌
材質[表地]ポリエステル、合成皮革、ナイロン[裏地]ポリエステル[中綿]ポリエステル[メンブレン]HiPORAR ライトグレー サイズL
注意
※注意事項
※商品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする