- 全長(mm)
- 1500
- 質量(kg)
- 0.7
- 備考
- 器具間を離して設置する場合、別売延長用オプションをご使用ください
- 消費電力(W)
- 23.6
- 色温度(K)
- 5000
- 仕様
- 送りコネクタ付き
- 幅(mm)
- 25
- 取付
- 直付・壁付・床取付
- 高さ(mm)
- 28
- 本体
- アルミ・シルバーアルマイト仕上
- 光源
- LED
- 別売付属品
- 調光器
- モード切替
- 【調色】2700K~5000K
- ランプ寿命
- 40000時間
- 光源色
- 昼白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 140
- 皮相電力(VA)
- 【100V】24 / 【200V】24 / 【242V】25
- 光束(Lm)
- 3305
- グリーン購入法
- 適合
- 適正電圧(V)
- 100-242V
- パネル
- ポリカーボネート・乳白色
- 配光タイプ
- 散光
- LED交換
- 不可
- 調光範囲
- 約1~100%
- 演色性(Ra)
- 93
- 調光機能
- DALI調光調色