XL56365 間接照明 ライトバー 電源一体型 【受注生産品】 コイズミ照明 02734090

XL56365 間接照明 ライトバー 電源一体型 【受注生産品】 コイズミ照明 02734090
XL56365 間接照明 ライトバー 電源一体型 【受注生産品】 コイズミ照明 02734090
XL56365 間接照明 ライトバー 電源一体型 【受注生産品】 コイズミ照明 02734090

間接照明 ライトバー 電源一体型 【受注生産品】XL56365

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
色温度(K)3000
光源色電球色
消費電力(W)19.2
内容量1台注文コード02734090品番XL56365
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
全長(mm)
1200
質量(kg)
0.6
備考
DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能、器具間を離して設置する場合、別売延長用オプションをご使用ください
消費電力(W)
19.2
色温度(K)
3000
仕様
送りコネクタ付き
幅(mm)
25
取付
直付・壁付・床取付
高さ(mm)
28
本体
アルミ・シルバーアルマイト仕上
光源
LED
別売付属品
調光器
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
138
皮相電力(VA)
【100V】20 / 【200V】20 / 【242V】22
光束(Lm)
2650
グリーン購入法
適合
適正電圧(V)
100-242V
パネル
ポリカーボネート・乳白色
配光タイプ
散光
LED交換
不可
調光範囲
約1~100%
演色性(Ra)
93
調光機能
DALI/PWM調光
注意
※入力1台目には別売入力端子コネクタ(AE52790)・別売信号入力コード(XE53630)が必要です
※電源穴の位置にご注意ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする