- 全長(mm)
- 900
- 質量(kg)
- 0.5
- 備考
- DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能、器具間を離して設置する場合、別売延長用オプションをご使用ください
- 消費電力(W)
- 15
- 色温度(K)
- 4000
- 仕様
- 送りコネクタ付き
- 幅(mm)
- 25
- 取付
- 直付・壁付・床取付
- 高さ(mm)
- 28
- 本体
- アルミ・シルバーアルマイト仕上
- 光源
- LED
- 別売付属品
- 調光器
- ランプ寿命
- 40000時間
- 光源色
- 白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 136.3
- 皮相電力(VA)
- 【100V】15 / 【200V】16 / 【242V】17
- 光束(Lm)
- 2045
- グリーン購入法
- 適合
- 適正電圧(V)
- 100-242V
- パネル
- ポリカーボネート・乳白色
- 配光タイプ
- 散光
- LED交換
- 不可
- 調光範囲
- 約1~100%
- 演色性(Ra)
- 93
- 調光機能
- DALI/PWM調光