曜日別特売
005-UM608-50SV ユニバーサルステー ベビーフェイス 02736497

画像は各種、各色のイメージです。

ユニバーサルステー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM6-Φ8 L50mm
内容量1個注文コード02736497品番005-UM608-50SV
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

◆様々な用途に活用出来る、ユニバーサルステーが完成いたしました
◆長さ(両ホール間)は25mm、50mm、75mmの3種類があり、片側にはM6mmの雌ネジ、もう片側には6mmボルト、もしくは8mmボルトが使用出来る径の穴が開けられています(25mmのステーは6mmボルト仕様のみです)
◆ステーの厚みは3mmあり、強度も十分です
◆また素材にはA5052という、純アルミ系のちょっと柔らかい合金を使用し、曲げ加工も無理なく行っていただけます
◆カラー:シルバー◆様々な用途に活用出来る、ユニバーサルステーが完成いたしました
◆長さ(両ホール間)は25mm、50mm、75mmの3種類があり、片側にはM6mmの雌ネジ、もう片側には6mmボルト、もしくは8mmボルトが使用出来る径の穴が開けられています(25mmのステーは6mmボルト仕様のみです)
◆ステーの厚みは3mmあり、強度も十分です
◆また素材にはA5052という、純アルミ系のちょっと柔らかい合金を使用し、曲げ加工も無理なく行っていただけます
◆カラー:シルバー
長さ(両ホール間)は25mm、50mm、75mmの3種類があり、片側にはM6mmの雌ネジ、もう片側には6mmボルト、もしくは8mmボルトが使用出来る径の穴が開けられています(25mmのステーは6mmボルト仕様のみです)。ステーの厚みは3mmあり、強度も十分です。また素材にはA5052という、純アルミ系のちょっと柔らかい合金を使用し、曲げ加工も無理なく行っていただけます。

サイズ
M6-Φ8 L50mm
色
シルバー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする