画像はイメージです。
ベビーフェイス
オイルフィラーキャップ ラウンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ・主な適合車種・サイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
ラウンドタイプ
サイズ
M27×P1.5
注文コード
02736558
品番
005-EY005GD
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
◆エンジンまわりのワンポイントアクセサリーとして最適な、オイルフィラーキャップです
色
ゴールド
仕様
イタズラ防止機能/ワイヤーロックホール付
材質
アルミ
サイズ
M27×P1.5
備考
専用レンチは別売です。(六角レンチが使用できます。)
タイプ
ラウンドタイプ