曜日別特売
005-EK006SV オイルフィラーキャップ ラウンド ベビーフェイス 02736619

オイルフィラーキャップ ラウンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はタイプ・主な適合車種・サイズなど27種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
ラウンドタイプ
サイズ
M30×P1.5
注文コード
02736619
品番
005-EK006SV
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

◆エンジンまわりのワンポイントアクセサリーとして最適な、オイルフィラーキャップです

色
シルバー
仕様
イタズラ防止機能/ワイヤーロックホール付
材質
アルミ
サイズ
M30×P1.5
備考
専用レンチは別売です。(六角レンチが使用できます。)
タイプ
ラウンドタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする