曜日別特売
005-EK005GD オイルフィラーキャップ ヘックス ベビーフェイス 02736680

画像はシルバーです。

オイルフィラーキャップ ヘックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02736680
品番
005-EK005GD
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

◆エンジンまわりのワンポイントアクセサリーとして最適な、オイルフィラーキャップです
◆カラー:ゴールド◆エンジンまわりのワンポイントアクセサリーとして最適な、オイルフィラーキャップです
◆カラー:ゴールド
ワイヤーロックが出来るように、ワイヤーホールも開けてあります。

仕様
ワイヤーロックホール付
材質
アルミ
色
ゴールド
サイズ
M30×P1.5
備考
専用レンチは使用できません。(六角穴無しの為)
タイプ
ヘックスタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする