曜日別特売
JM-3107 ニットシャツ ナガイレーベン 02737090

 

JM-3107 ニットシャツ ナガイレーベン 02737090
JM-3107 ニットシャツ ナガイレーベン 02737090
JM-3107 ニットシャツ ナガイレーベン 02737090
JM-3107 ニットシャツ ナガイレーベン 02737090
JM-3107 ニットシャツ ナガイレーベン 02737090
JM-3107 ニットシャツ ナガイレーベン 02737090
JM-3107 ニットシャツ ナガイレーベン 02737090
JM-3107 ニットシャツ ナガイレーベン 02737090
JM-3107 ニットシャツ ナガイレーベン 02737090

ニットシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブルー
サイズLL
内容量1枚注文コード02737090品番JM-3107
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

エアーアームカットを採用しゆったりしたシルエットで非常に動きやすいスクラブタイプのデザインです。斜めに付いたカラーファスナーがポイントです。高い通気性を誇る杢調の素材がやさしい印象です。(意匠登録済)(Wループ:意匠登録済)
汗を吸い上げる性能に優れ、肌側をサラサラに保つ素材です。気化熱促進繊維により発汗時に涼感効果を発揮します。速乾性に優れているため汗で濡れても早く乾きます。通気性の良い素材です。特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。

色
ブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
118
着丈(cm)
74
混率(%)
ポリエステル95、キュプラ5(制電糸入り)
機能
制電、吸水、防汚効果

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする