曜日別特売
RF-5147 男子スクラブ ナガイレーベン 02737571

 

RF-5147 男子スクラブ ナガイレーベン 02737571
RF-5147 男子スクラブ ナガイレーベン 02737571
RF-5147 男子スクラブ ナガイレーベン 02737571
RF-5147 男子スクラブ ナガイレーベン 02737571
RF-5147 男子スクラブ ナガイレーベン 02737571
RF-5147 男子スクラブ ナガイレーベン 02737571
RF-5147 男子スクラブ ナガイレーベン 02737571
RF-5147 男子スクラブ ナガイレーベン 02737571
RF-5147 男子スクラブ ナガイレーベン 02737571
RF-5147 男子スクラブ ナガイレーベン 02737571

男子スクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ターコイズ+ネイビー
サイズL
肩幅(cm)47
着丈(cm)73
内容量1枚注文コード02737571品番RF-5147
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

フロントファスナー開きの男性専用スクラブです。涼感素材のニットが快適な着心地を提供します。
生地に触れたときにひんやりする、接触冷感素材です。高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

色
ターコイズ+ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
25
混率(%)
ポリエステル95、ナイロン5(制電糸入り)
着丈(cm)
73
機能
制電、吸水、防汚効果

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする