KEX-5190 女子シングル診察衣 ナガイレーベン 02740188 KEX-5190 女子シングル診察衣 ナガイレーベン 02740188 KEX-5190 女子シングル診察衣 ナガイレーベン 02740188 KEX-5190 女子シングル診察衣 ナガイレーベン 02740188

女子シングル診察衣

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード02740188 品番KEX-5190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

軽やかなショート丈の診察衣です。丸みを帯びた衿の形がやさしい印象です。形態安定性にも優れています。
再生ポリエステル糸を使用しているためグリーン購入法に対応できます。特殊プレス仕上げのため、洗濯後も美しい仕上がりが維持されます。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ホワイト サイズM 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル85、綿15、 肩幅(cm)38 袖丈(cm)56 着丈(cm)85 機能制電、吸水、防汚効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする