付属品万能フッカー(BH-400SH)
仕様屋内・屋外兼用型
セット内容20mライン(LECN-W-R20LL)/メスコネクタ用キャップ/100V用電源コード(LECN-ADI-200V)
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(kg)3.4(LEDライン:3.1、電源コード:0.3)
サイズLEDライン全長:20m(幅17mm×厚さ9mm)
タイプ両面発光
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)216
スイッチなし
定格電圧(V)100
定格電流(A)2.7
定格寿命(時間)球:50000
電線長さ(m)1.6
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)ー10〜40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)120.3(100V)
LED20m
入力電圧範囲(V)AC90〜110
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)26000
連結可能台数:2台(50mまで)