2140-10090 部品 GE-5LH 三笠産業[工具] 02741772

部品 GE-5LH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
部品名称リターンスプリング/GE-5L
リターンスプリング/GE-5L
PW/M8/3白/
SW/M8/3白/
エンジン/GX160T2-SM13国内/ステー付
カップリングジョイント/S/5LE
カップリングジョイント/S/5LEHV
カップリングフランジAY/5LH
カップリングフランジAY/5LH-HV
キー/5x5x30/
テーパピン/3x15/GE-5LE
ナット/M8/1種3白/
フレーム/防振型/8穴-国内/5LE
ボルト/8x25-T3白/
マーク_A/コンビネーション/J/和文/FT
マーク_B/コンビネーション/和文/FT
レバー/GE-5L.V
穴付止ネジ/6x8-T(クボミ先)
銘板/Mマーク_Φ54/
銘板/取扱注意/GE-5LV/
銘板/指先注意/絵文字/GE-5LV/
防振ゴム/M8x37-12/VG.FG
図面番号17
内容量1個注文コード02741772品番2140-10090
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529
部品名称
リターンスプリング/GE-5L
適合本体型式
GE-5LH
図面番号
17
1台あたりに必要な個数
1
取付場所
エンジン盤

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする