KZN700-40 レディスジャケット半袖 KAZEN 02742822

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KZN700-40 レディスジャケット半袖 KAZEN 02742822
KZN700-40 レディスジャケット半袖 KAZEN 02742822
KZN700-40 レディスジャケット半袖 KAZEN 02742822
KZN700-40 レディスジャケット半袖 KAZEN 02742822
KZN700-40 レディスジャケット半袖 KAZEN 02742822
KZN700-40 レディスジャケット半袖 KAZEN 02742822
KZN700-40 レディスジャケット半袖 KAZEN 02742822

レディスジャケット半袖

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品はサイズなど24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
LL
注文コード
02742822
品番
KZN700-40
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

動きやすさを高めながら、美しいシルエットに妥協しない。
ジャケット本来の魅力を引き出す衿のデザインが印象的。
柔軟な動きをサポートするストレッチ感を備えたスタイリッシュな一着は、躍動的な動きを支え、美しく見せてくれます。

サイズ
LL
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
40
着丈(cm)
73
袖丈
22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする