アズワン
アズワンの バンケット用品
アズワンの チェーフィングディッシュ
丸型スマートチェーフィング専用陶器 L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02743207
品番
11204 1/1(L)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,900
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ385×H65mm●カラー:ホワイト●材質:陶●コード番号:AH4576
アズワン品番
67-6920-22