アズワン
アズワンの バンケット用品
アズワンの 飾台・卓上器物
アズワンの 飾台・ビュッフェスタンド
ストーンプレート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:495×335mm●カラー:ブラック●材質:天然石(岩板)●コード番号:BH0103
注文コード
02743645
品番
414933A
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:495×335mm●カラー:ブラック●材質:天然石(岩板)●コード番号:BH0103
アズワン品番
67-6922-80