UK 18-8 B型氷彫刻飾台

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:1170×740×H185mm●バット内寸:横1110×縦685×深さ100mm●スタンド足の数:4●コード番号:AJ8516 注文コード02743846 品番-
参考基準価格(税別)¥850,000 販売価格(税込) ¥933,900
販売価格(税別)
849,000
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:1170×740×H185mm●バット内寸:横1110×縦685×深さ100mm●スタンド足の数:4●コード番号:AJ8516 アズワン品番67-6923-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする