曜日別特売

高能率・多機能VIコート粉末ハイス転造タップSTDA-XPF 4P CPM STD M10X1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法M10×1
呼びM10×1
ピッチ(mm)1
精度RH7
内容量1本注文コード02745080品番A-XPF 4P CPM STD M10X1
参考基準価格(税別)¥9,440販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

VIコーティングを採用し特殊ねじ山形状で刃先剛性を向上、転造タップでの加工によって切りくずゼロで生産性を向上します。

用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:
、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
トラスコ品番
707-9791
全長(mm)
75
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M10×1
下穴径(Φmm)
9.48~9.57
材質
粉末ハイス(CPM)
刃長
15
ねじ長さ(mm)
15
呼び
M10×1
精度
RH7
表面処理
VIコーティング
シャンク径(mm)
7
シャンク四角部(mm)
8×5.5
加工ねじ
M
精度表記
STD
シャンク径
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする