代表画像
OSG(オーエスジー)
KeptAコート小径超硬ドリル10Dタイプ
AD-MICRO10D 1.2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
呼び
1.2
注文コード
02745972
品番
AD-MICRO10D 1.2
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
小径工具に最適なKeptAコーティングを採用し、安定した切りくず形状で小径穴の連続加工が可能です。
トラスコ品番
707-8245
全長(mm)
OAL:50
シャンク長(mm)
LS:32.1
呼び
1.2
コーティング
KeptAコーティング
材質
超硬合金(Carbide)
ねじれ角(°)
約30
切削径(Φmm)
DC:1.2
シャンク径
3
フルート長(mm)
LCF:14
使用可能長さ(mm)
LU:12
寸法DCON(mm)
3
寸法KAPR(°)
約30
寸法差(mm)
先端と肩部寸法差P:0.2