OSG(オーエスジー)
高能率・多機能VIコート粉末ハイス転造タップSTD
A-XPF 2P CPM STD+1 M8X1.25
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M8×1.25
M1×0.25
M1.2×0.25
M1.4×0.3
M1.6×0.2
M1.6×0.35
M1.7×0.35
M2×0.4
M2.3×0.4
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M6×1
M8×1.25
M10×1
M10×1.25
M12×1
M12×1.5
呼び
M8×1.25
M1×0.25
M1.2×0.25
M1.4×0.3
M1.6×0.2
M1.6×0.35
M1.7×0.35
M2×0.4
M2.3×0.4
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M6×1
M8×1.25
M10×1
M10×1.25
M12×1
M12×1.5
ピッチ(mm)
1.25
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
1
1.25
1.5
精度
RH8
RH4
RH5
RH7
RH8
RH9
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02746769
品番
A-XPF 2P CPM STD+1 M8X1.25
参考基準価格(税別)
¥8,940
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
VIコーティングを採用し特殊ねじ山形状で刃先剛性を向上、転造タップでの加工によって切りくずゼロで生産性を向上します。
用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:
、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
トラスコ品番
707-9809
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M8×1.25
下穴径(Φmm)
7.34~7.41
材質
粉末ハイス(CPM)
刃長
12
ねじ長さ(mm)
12
呼び
M8×1.25
精度
RH8
表面処理
VIコーティング
シャンク径(mm)
6.2
シャンク四角部(mm)
8×5
加工ねじ
M
精度表記
STD+1
シャンク径
6.2