スギコ 18-8ベルピッチャー SHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02746881 品番SH-930(1L)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ115×H175mm●NSF●容量:1L●板厚:0.8mm●コード番号:ST0725 アズワン品番67-8128-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする