代表画像
OSG(オーエスジー)
KeptAコート小径超硬ドリル10Dタイプ
AD-MICRO10D 0.7
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
呼び
0.7
注文コード
02746997
品番
AD-MICRO10D 0.7
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
小径工具に最適なKeptAコーティングを採用し、安定した切りくず形状で小径穴の連続加工が可能です。
トラスコ品番
707-8289
全長(mm)
OAL:42
シャンク長(mm)
LS:29.5
呼び
0.7
コーティング
KeptAコーティング
材質
超硬合金(Carbide)
ねじれ角(°)
約30
切削径(Φmm)
DC:0.7
シャンク径
3
フルート長(mm)
LCF:8
使用可能長さ(mm)
LU:7
寸法DCON(mm)
3
寸法KAPR(°)
約30
寸法差(mm)
先端と肩部寸法差P:0.1